Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimo soft Modelliermasse, 57g, erdbraun, 8020-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Fimo soft Modelliermasse
Produktfoto: Fimo soft Modelliermasse
Rayher Fimo soft Modelliermasse
Farbauswahl: Fimo soft Modelliermasse
Artikel-Nr.:
     C825-34017540
Hersteller:
     Fimo
Herst.-Nr.:
     34017540
EAN/GTIN:
     4006608809836
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse

FIMO® Soft ist eine ofenhärtende Modelliermasse, mit der Du deine kreativen Ideen spielerisch leicht umsetzen kannst. Wie der Name schon sagt ist FIMO® Soft besonders weich und soft und kann ohne viel Kneten sofort modelliert und leicht gemischt werden. Somit ist es auch für Kinder ab acht Jahren besonders gut geeignet. Ob Schmuck, Figuren oder Dekorationen - deine Kunstwerke werden 30 Minuten bei 110°C im Ofen ausgehärtet. Die praktische 8er-Portionierung erleichtert das Farbenmischen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
erdbraun
Inhalt:
57 g
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: FIMO
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 57 Gramm (ab € 0,02544* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.