Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber, non-permanent, Dose 200 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Sprühkleber, non-permanent
Produktfoto: Sprühkleber, non-permanent
Rayher Sprühkleber, non-permanent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-3401400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3401400
EAN/GTIN:
     4006166184017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
sprühkleber 200ml
sprühkleber
sprühkleber rayher

Der reversible Kleber zum Lösen und Wiederverkleben von Papier, Fotos, Pappe, Holz, Metall, Schaumgummi und vielen Kunststoffen. Geeignet für Schablonen zum Anbringen und wieder entfernen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klebespray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,97*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03985* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.