Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Kürbis, unbemalt, 16 cm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Kürbis, unbemalt
Produktfoto: Styropor-Kürbis, unbemalt
Rayher Styropor-Kürbis, unbemalt
Produktfoto: Styropor-Kürbis, unbemalt
Dekoidee: Styropor-Kürbis, unbemalt
Artikel-Nr.:
     C825-3346600
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3346600
EAN/GTIN:
     4006166655173
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Styroporkugeln
rayher styroporkugel
styroporkugeln

Fertige dein ganz persönliches Meisterwerk an! Hantiere dabei mit bunten Farben, weichem Filz, schicken Bändern, pfiffigem Flitter, funkelnden Pailletten und vielem mehr. Zum Bemalen empfehlen wir dir unsere Allesfarbe (Art. 38000) in über 100 verschiedenen Tönen. Als Filz-Fan kannst du dich mit reiner Schurwolle/ Vlies (53610) austoben. Wenn du Streuteile, Glitzer und ähnliches fixieren möchtest, benutze am besten unseren Bastelkleber (3340700) oder extra starkes Doppelklebeband (30071000). Wenn du deinen Kürbis vor dem Haus oder im den Garten aufstellen möchtest, so legen wir dir die Arbeit mit unserer wetterfesten „Patio-Paint“-Farbe in über 35 verschiedenen Tönen ans Herz: Art. 38610.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Halloween
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.