Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuck-Kleber, Tube 27g


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmuck-Kleber
Produktfoto: Schmuck-Kleber
Rayher Schmuck-Kleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-3339700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3339700
EAN/GTIN:
     4006166110740
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmuck-Kleber
Schmuck-Klebstoff
Schmuckkleber
Schmuckklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
27 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmuckkleber rayher, schmuck kleber, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Tube enthält 27 Gramm (€ 0,13371* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.