Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Textilkleber, SB-Blister, Tube 17,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Textilkleber
Produktfoto: Textilkleber
Rayher Textilkleber
Verpackungsfoto: Textilkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-3338000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3338000
EAN/GTIN:
     4007089209207
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebekleber
Stoffkleber
Textilkleber
gewebekleber

Mit dem Textilkleber von Rayher lassen sich Textilien aufeinander kleben. Schnell, sauber und dauerhaft. Für Leder, Leinwand, Segeltuch und viele weitere Stoffe geeignet. Nach dem Trocknen sind diese auch waschbar.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
17.5 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
1 Stück enthält 17,5 Gramm (€ 0,35943* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.