Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Kugeln, voll, 15 cm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Rayher Styropor-Kugeln
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Artikel-Nr.:
     C825-3305800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3305800
EAN/GTIN:
     4006166669880
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugel 15cm
styroporkugeln
rayher styroporkugel

Die Kugeln gibt es für dich in vielen verschiedenen Größen mit einem Durchmesser von 3 bis 15cm. Dank ihrem geringen Gewicht kannst du sie als Bastelliebhaber raffiniert und praktisch zum Einsatz bringen. Verziere das Styropor mit Farbe, Stoff, Papier, Filz oder Bändern. Los geht’s!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.