Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Verzierwachs Baby, farblich sortiert, SB-Btl 1Set, rosa/silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Set: Verzierwachs Baby
Produktfoto: Set: Verzierwachs Baby
Rayher Set: Verzierwachs Baby
Verpackungsfoto: Set: Verzierwachs Baby
Artikel-Nr.:
     C825-31567262
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31567262
EAN/GTIN:
     4006166249075
Suchbegriffe:
Kerzen-Grundstoffe
Kerzen-Material
Kerzengrundstoffe
Kerzenherstellung

Selbst gestaltete Kerzen sind etwas ganz Besonderes.
Wir haben hier ein Set aus 3 wunderbar miteinander harmonisierenden Wachsfolien in rosa und silber (20x10 cm) und 5 passenden Wachszierstreifen zusammengestellt.
Kerzenrohlinge in verschiedenen Größen (31192..,31402.. usw.), findest du in unserem Shop. Natürlich haben unsere Kerzen das RAL Gütezeichen.
Wachsbuchstaben und Zahlen, Bilder, christliche Symbole, Borten, Streifen und Motive aus Wachs in großer Auswahl findest du ebenfalls bei uns.
Zusätzlich kannst du auch in gleichem Design Tischkerzen für die anschließende Feier basteln.
Du kannst aus der Wachsfolie aber auch selbst Motive ausschneiden oder mit Formen ausstechen.
Mit dem Wachs-Liner 31500…schreibst du direkt auf die Kerze und mit Wachs-Designer 31430… stellst du eigene Verzierungen aus Wachs her.
Deine ausgesuchten oder selbstgestalteten Wachsteile mit der Hand leicht anwärmen, auf der Kerze platzieren und leicht andrücken. Zuletzt lackierst du die Kerze zum Schutz mit Kerzenglanzlack 3115900 und fertig ist die einzigartige Kerze.
Zum präzisen Schneiden der Wachsfolie empfehlen wir den Schneide- und Perforierstift 8932600

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
babyrosa
Inhalt:
1 Set
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 8,39* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
31567358
€ 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.