Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze, 8cm ø, 25cm, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Stumpenkerze, 8cm ø
Produktfoto: Stumpenkerze, 8cm ø
Rayher Stumpenkerze, 8cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3140796
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3140796
EAN/GTIN:
     4006166189524
Suchbegriffe:
Kerzen-Grundstoffe
Kerzen-Material
Kerzengrundstoffe
Kerzenherstellung

Der cremefarbene Kerzen-Rohling aus 100% Paraffin ist ideal für die vielfältigsten Verzierungen. Du kannst die Kerze in flüssiges, farbiges Wachs tauchen und zusätzlich Verzierwachs, Wachsbordüren oder Wachsmotive per Handwärme aufdrücken. Bei uns findest du die vielfältigsten Wachsfolien, von kräftigen Farben bis zu pastell und metallic Farben. Suche dir aus einer Vielzahl fertiger Wachsmotive und –borten, sowie Wachszahlen/-buchstaben das passende Motiv aus. Es gibt Verzierwachsmotive für die verschiedensten Anlässe z.B. Taufe, Kommunion, Hochzeit, Weihnachten…

Die Kerze trägt das RAL-Gütezeichen für Kerzen. Dieses Qualitätsmerkmal garantiert:
- Minimiertes Tropfen
- Minimiertes Rußen
- Hochwertiger Docht, der frei von Verunreinigungen ist
- Optimales Abbrennverhalten
- Geringe Belastung der Luft- und Raumflora
- Gesundheits- und umweltorientierte Grenzwerte für alle Inhaltsstoffe, insbesondere Paraffine und Dochte

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
creme
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3140700
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.