Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze, 7cm ø, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Stumpenkerze, 7cm ø
Produktfoto: Stumpenkerze, 7cm ø
Rayher Stumpenkerze, 7cm ø
Dekoidee: Stumpenkerze, 7cm ø
Dekoidee: Stumpenkerze, 7cm ø
Dekoidee: Stumpenkerze, 7cm ø
Dekoidee: Stumpenkerze, 7cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3140500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3140500
EAN/GTIN:
     4006166254239
Suchbegriffe:
Kommunionskerzen
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen

Dekoriere Kerzen in frischen Pastelltönen für den Frühling, in knalligen Farben für den Sommer, in orange und braun für den Herbst oder weihnachtlich im Winter. Auch für einen besonderen Anlass wie Taufe, Kommunion, Firmung oder Konfirmation sind sie eine schöne Erinnerung. Tobe dich mit entsprechenden Wachsmotiven und Wachsfolie aus und erschaffe dein persönliches Kunstwerk. Das, durch die Hände erwärmte, Wachs kannst du einfach auf die Oberfläche legen und vorsichtig andrücken. Lass die Kerze in deiner ganzen Wohnung warmes Licht und gemütliche Stimmung verbreiten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
weiß
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3140596
€ 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.