Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunionkerze, 4cm ø, 50cm, in Klarsichtkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kommunionkerze, 4cm ø
Produktfoto: Kommunionkerze, 4cm ø
Rayher Kommunionkerze, 4cm ø
Dekoidee: Kommunionkerze, 4cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3131900
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3131900
EAN/GTIN:
     4006166254208
Suchbegriffe:
Kommunionskerzen

Die schlanke weiße Kerze kannst du mit kleinen Wachsmotiven (z.B. Kreuz oder Taube) und Wachsfolien für eine Taufe, Kommunion oder Konfirmation bekleben. Das, durch die Hände angewärmte, Wachs einfach vorsichtig andrücken und fertig! Zum Aufstellen legen wir die den passenden Kerzenhalter ans Herz: Art.: 2514102.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
weiß
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.