Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibfolie für Verzierwachs, SB-Btl. 1 Stück (10x15 cm), silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schreibfolie für Verzierwachs
Produktfoto: Schreibfolie für Verzierwachs
Rayher Schreibfolie für Verzierwachs
Verpackungsfoto: Schreibfolie für Verzierwachs
Farbauswahl: Schreibfolie für Verzierwachs
Artikel-Nr.:
     C825-3102022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3102022
EAN/GTIN:
     4006166516375
Suchbegriffe:
Kerzen-Grundstoffe
Kerzen-Material
Kerzengrundstoffe
Kerzenherstellung

Auf die metallische Seite dieser Folie kannst du mit Bleistift, Kugelschreiber oder Embossingstift ganz einfach Sprüche schreiben oder kleine Zeichnungen anfertigen. Entweder schreibst du direkt auf die Kerze oder auf ein Stück Verzierwachs, das du anschließend mit deiner Handwärme nur noch aufdrücken musst.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 1,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3102006
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.