Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Textilkleber, Spachtel-/Linerver. 50ml, Flasche 53g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Textilkleber
Produktfoto: Textilkleber
Rayher Textilkleber
Artikel-Nr.:
     C825-30218000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30218000
EAN/GTIN:
     4006166781766
Suchbegriffe:
Gewebekleber
Stoffkleber
Textilkleber
gewebekleber

Textilkleber auf Wasserbasis: Schnellhaftend, trocknet transparent und flexibel auf.
Der Kleber säumt ein und repariert. Auch Kunstperlen und andere Stoffe können damit problemlos auf Textilien aufgeklebt werden.
Anwendung: Klebstoff beidseitig auftragen, kurz antrocknen lassen und beide Teile fest andrücken. Gut trocknen lassen - danach waschbar bis 40°C.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
53 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Flasche enthält 53 Gramm (€ 0,05529* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.