Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyGlue Klebepunkte non-permament, 10mm, auf Rolle, SB-Blister 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: EasyGlue Klebepunkte non-permament
Produktfoto: EasyGlue Klebepunkte non-permament
Rayher EasyGlue Klebepunkte non-permament
Dekoidee: EasyGlue Klebepunkte non-permament
Artikel-Nr.:
     C825-30174000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30174000
EAN/GTIN:
     4006166372773
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück

Die doppelseitigen Klebepunkte in der praktischen Kleberoller-Maus erleichtern deine Fotoarchivierung. Die Klebepunkte lassen sich durch abrubbeln spielend leicht wieder entfernen.
- non-permanent
- säurefrei
- auf Acrylbasis
- kein Verlaufen
- einfache Handhabung
- für deine Fotoarchivierung

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
15 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Stück enthält 15 Meter (€ 0,39134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.