Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm, f. Mini-Heißklebepistole, SB-Btl 6Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Produktfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Rayher Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Verpackungsfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Produktfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Artikel-Nr.:
     C825-30166000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30166000
EAN/GTIN:
     4006166154225
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

Durchmesser 0,7 cm. Die Klebestifte passen zur Mini-Heißklebepistole mit der Artikelnummer 33363000.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.