Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Spiegelfolie, 20x30 cm, Beutel 1 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Alu-Spiegelfolie, 20x30 cm
Produktfoto: Alu-Spiegelfolie, 20x30 cm
Rayher Alu-Spiegelfolie, 20x30 cm
Dekoidee: Alu-Spiegelfolie, 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     C825-2707200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2707200
EAN/GTIN:
     4006166572029
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Spiegelfolie

Veredle deine Einladungen und Karten oder stanze dir eigene Tischaccessoires. Durch die spiegelnde Folie ziehst du alle Blicke auf dein Kunstwerk.
Stärke: ca. 200 Mikrometer (0,2 mm)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: alu-bastelfolie rayher, alu bastelfolie, Spanröllchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.