Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschöpfrahmen, f.Papierformat 25x16 cm, Karton 1Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Papierschöpfrahmen
Produktfoto: Papierschöpfrahmen
Rayher Papierschöpfrahmen
Verpackungsfoto: Papierschöpfrahmen
Produktfoto: Papierschöpfrahmen
Produktfoto: Papierschöpfrahmen
Verpackungsfoto: Papierschöpfrahmen
Artikel-Nr.:
     C825-27001505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     27001505
EAN/GTIN:
     4006166300448
Suchbegriffe:
Palmenhölzchen

Papier, einfach mal selbst schöpfen, dabei hilft dir der gebrauchsfertige Doppelrahmen aus Holz (30x21cm). Er ist mit einem Siebnetz bespannt und für Papierformat bis 24 × 15,5cm geeignet.
Tipps für die Anwendung:
Du kannst aus alten Papieren (Zeitungspapier, Servietten, Eierkarton etc.) und hochwertigen Zellstoffplatten (Art.-Nr. 67366102) neue Papiere kreieren. Durch Zugabe von verschiedenen
Naturmaterialien (z.B. getrockneten Blättern, gepressten Blumen und Samen)
entstehen individuelle Naturpapiere. Ob eingerahmt oder als persönliches Briefpapier verwendet oder verschenkt ist das etwas ganz Besonderes.
Ein tolles Hobby, auch Kinder machen da gerne mit.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.