Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Metallglöckchen Mix, kugelförmig, 2x11mm, 5x15mm, 3x19mm, SB-Btl. 10Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko-Metallglöckchen Mix, kugelförmig
Produktfoto: Deko-Metallglöckchen Mix, kugelförmig
Rayher Deko-Metallglöckchen Mix, kugelförmig
Produktfoto: Deko-Metallglöckchen Mix, kugelförmig
Artikel-Nr.:
     C825-25225616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25225616
EAN/GTIN:
     4006166806582
Suchbegriffe:
Schellen-Glöckchen
Schellenglöckchen
Schmuck-Glöckchen
Schmuckglöckchen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schellen glöckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
25225606
€ 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.