Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Utensilo, 8x8x10cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall Utensilo
Produktfoto: Metall Utensilo
Rayher Metall Utensilo
Dekoidee: Metall Utensilo
Artikel-Nr.:
     C825-25188576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25188576
EAN/GTIN:
     4006166120282
Suchbegriffe:
Ordnungshelfer
Pin&Peg

Schwarze Aufbewahrungsbox aus Metall, B/T/H 8x8x10 cm. Die kleine Aufbewahrungsbox sorgt für Ordnung auf den Boards aus unserer Pin & Peg Serie.

Befestigt wird die Box mit der Spezial-Befestigungsschraube Art. 25185616. Schraubkopf abdrehen, Utensilo vorne am Lochmuster-Board mit dem langen Teil der Spezialschraube aufstecken und den Schraubkopf auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festdrehen.

Pin & Peg bietet jeder Generation neuen Zündstoff, kreativ zu werden: Die Boards im dekorativen Lochmuster-Design lassen sich überall im Zuhause integrieren.

Körbchen bieten Platz für Accessoires, Töpfchen präsentieren den Kräutergarten in der Küche und Metall-Halterungen sorgen für Ordnung.

Besonders die einfache und flexible Handhabung der Boards und deren Zutaten schafft kreativen Spielraum, die eigenen Anforderungen an Themen-Boards gekonnt umzusetzen.

Alle Elemente von Pin & Peg sind durch einen modernen Schwarz-, Gold- und Holz-Look farblich abgestimmt. Das unempfindliche MDF-Material der Boards liebt aber auch das Spiel mit Lasur, Farbe, Schablone und vielen weiteren Bastelbasics.
Und das auch gerne als XXL-Wand, zusammengestellt aus mehreren Boards.
Bei so viel Ordnungssinn dürfte fortan nichts mehr verloren gehen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.