Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effektdraht, 0,25mm ø, auf Spule, SB-Btl 60m, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Effektdraht, 0,25mm ø
Produktfoto: Effektdraht, 0,25mm ø
Rayher Effektdraht, 0,25mm ø
Farbauswahl: Effektdraht, 0,25mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2426022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2426022
EAN/GTIN:
     4006166160875
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Mit diesem Zierdraht aus Messing kannst du bei deinen Dekorationen ganz besondere Akzente setzen! Egal ob Kränze, Gestecke oder sonstige Dekorationen - mit dem Effektdraht kannst du deinen Kunstwerken den letzten Schliff verleihen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
silber
Inhalt:
60 m
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 60 Meter (€ 0,053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2426000
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.