Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberdraht mit Kupferkern, 0,60 mm ø, SB-Btl. 10 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Rayher Silberdraht mit Kupferkern
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Artikel-Nr.:
     C825-2402000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2402000
EAN/GTIN:
     4006166033988
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Den silbernen Draht kannst du bei vielen Arbeiten im Bereich Floristik und Dekoration zum Einsatz bringen. Dank des Kupferkerns ist der Draht sehr beständig und stabil und sieht durch seine Silber-Ummantelung auch noch super schick aus!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
10 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Silber-Draht, Silberdraht, silberdraht, Drähte, Silberdrähte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (€ 0,234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,01*
€ 2,39
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,59*
€ 1,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.