Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberdraht mit Kupferkern, 0,40 mm ø, SB-Btl. 20 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Rayher Silberdraht mit Kupferkern
Artikel-Nr.:
     C825-2401900
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2401900
EAN/GTIN:
     4006166033964
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Den silbernen Draht kannst du bei vielen Arbeiten im Bereich Floristik und Dekoration zum Einsatz bringen. Dank des Kupferkerns ist der Draht sehr beständig und stabil und sieht durch seine Silber-Ummantelung auch noch super schick aus!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
20 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Silber-Draht, Silberdraht, dekodraht silber, silberdraht, Drähte, Silberdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 20 Meter (€ 0,117* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.