Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdraht, 0,8 mm ø, SB-Btl. 6 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Messingdraht
Produktfoto: Messingdraht
Rayher Messingdraht
Verpackungsfoto: Messingdraht
Artikel-Nr.:
     C825-2401500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2401500
EAN/GTIN:
     4006166033872
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Messingdraht kannst du sehr vielfältig für Gestecke, Dekorationen und vielem mehr verwenden. Auch in dir steckt ein kleiner Star-Florist!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
6 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Messingdraht, basteldraht rayher, basteldraht, basteldraht messing, Drähte, Messingdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 6 Meter (€ 0,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.