Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringel rund, 4,2mm ø, Stärke 0,6mm, SB-Btl. 30Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Ringel rund, 4,2mm ø
Produktfoto: Ringel rund, 4,2mm ø
Rayher Ringel rund, 4,2mm ø
Verpackungsfoto: Ringel rund, 4,2mm ø
Produktfoto: Ringel rund, 4,2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-22792606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22792606
EAN/GTIN:
     4006166784767
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger

An diesen Ringeln befestigst du Anhänger deiner Wahl, kannst aber auch mehrereSchmuckteile oder Ketten damit verbinden. Mit Hilfe von Schmuckzangen biegst du die Ringel leicht auf und wieder zu. Extra dünne Ringel: Optimal in die feinen Glieder- und Kugelkette einzuhängen!
Selbstverständlich ist unser Schmuck nickel- und schadstofffrei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
30 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Layering-Schmuck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 30 Stück (€ 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
22792616
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.