Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette, 50cm, 2x3mm, SB-Btl. 1Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gliederkette
Produktfoto: Gliederkette
Rayher Gliederkette
Artikel-Nr.:
     C825-22790616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22790616
EAN/GTIN:
     4006166784729
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Die Gliederkette (2x3mm) ist 50 cm lang, hat einen Federringverschluss. Sie ist ein Basisteil um dir eine der top angesagten Schmuckstücke im Lagenlook zu basteln.
Warum sollten wir uns für eine einzige Kette entscheiden, wenn mehrere Ketten übereinander doch so viel trendiger sind?
Dieser Trend wird überraschend einfach zum DIY-Trend – mit dem überzeugend intuitiven Layering-Konzept von Rayher:
1. Lieblingsketten in unterschiedlichen Längen auswählen...
2. Individuelle Anhänger und Schmuckelemente aussuchen...
3. Schmuckanhänger mit Zubehörartikeln an Ketten befestigen...
4. ...nun noch die Trendketten als modisches Statement tragen – mit Eyecatcher-Garantie!
Material:
Kette: Eisen
Verschluss: Messing

Tipp: Zum Schmuckbasteln empfehlen wir unser Basis-Zangenset mit Etui Art-.Nr. 8934500, das eine Kettelzange, eine Flachspitzzange und einen Seitenschneider enthält.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: halsketten gold, collier, Layering-Schmuck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
22790606
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.