Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Zierelement Ornament rund, 15mm, Ösen 1mm ø, SB-Btl 1Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Zierelement Ornament rund
Produktfoto: Metall-Zierelement Ornament rund
Rayher Metall-Zierelement Ornament rund
Dekoidee: Metall-Zierelement Ornament rund
Artikel-Nr.:
     C825-2269122
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2269122
EAN/GTIN:
     4006166482427
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Mach Dir oder anderen eine Freude. Ziehe das Schmuckelement ganz einfach auf Lederbänder, andere Bänder oder Schmuckkordeln. Erstelle mit Hilfe von verschiedenen Knotenarten ein interessantes Schmuckstück.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier silber, collier, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 1,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2269106
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.