Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Gliederkette 60 cm, 2,5mm ø, inkl. Federring, SB-Btl 1Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Edelstahl-Gliederkette 60 cm, 2,5mm ø
Produktfoto: Edelstahl-Gliederkette 60 cm, 2,5mm ø
Rayher Edelstahl-Gliederkette 60 cm, 2,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2266121
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2266121
EAN/GTIN:
     4006166275425
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Lass dich von unserer hochwertigen Edelstahl-Gliederkette begeistern! Edelstahl ist robust und rostfrei, hat einen niedrigen Materialabrieb und zeichnet sich durch eine anmutig glänzenden Optik und zeitloser Eleganz aus. Zudem ist Edelstahlschmuck auch hervorragend für Allergiker geeignet. Verwandle die edle Gliederkette in ein persönliches, individuelles Schmuckstück. Dazu kannst du einen fertigen Schmuckanhänger deiner Wahl oder einen selbst gegossenen Schmuckanhänger aus Schmuck-Beton mit Hilfe eines Ringels und einer Schmuckzange ganz einfach auf die Kette fädeln. Werde dein eigener Schmuckdesigner!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkette, Federring ohne Norm, edelstahl halskette, collier, Edelstahlschmuck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.