Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø, 43cm, +5cm Verlängerung, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Rayher Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-22660000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22660000
EAN/GTIN:
     4006166275357
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Schlicht und zeitlos passt sich die Kette auch jeder anderen Schmuckidee an.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.