Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ohrstecker m. Platte, 6mm ø, SB-Btl 4Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Edelstahl-Ohrstecker m. Platte, 6mm ø
Produktfoto: Edelstahl-Ohrstecker m. Platte, 6mm ø
Rayher Edelstahl-Ohrstecker m. Platte, 6mm ø
Verpackungsfoto: Edelstahl-Ohrstecker m. Platte, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2258821
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2258821
EAN/GTIN:
     4006166430121
Suchbegriffe:
Ohrringe
Ohrschmuck
Ohrstecker
ohrringe

Die Edelstahl-Ohrstecker mit einem Durchmesser von 6 mm, sind sehr pflegeleicht, laufen nicht an, sind sehr extrem hart und widerstandsfähig und hautverträglich. Kreiere deine eigene Ohrringe nach deinem Wunsch. Mit den Rayher Edelstahl-Ohrstecker mit Platte wird dein Schmuckstück zu einem Blickfang. Dank der Platte hast du einen sehr guten halt und vermeidest nerviges verlieren der Ohrringe. Also warte nicht lange und hole ihn dir!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: -stecker und -haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 1,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.