Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschließe, rund, 7mm ø, SB-Btl 1Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Magnetschließe, rund, 7mm ø
Produktfoto: Magnetschließe, rund, 7mm ø
Rayher Magnetschließe, rund, 7mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2224021
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2224021
EAN/GTIN:
     4006166682018
Suchbegriffe:
Schmuck-Schließen
Schmuck-Verschlüsse
Schmuckschließen
Schmuckverschlüsse

Der Platin oder goldene Magnetverschluss ist 7 mm groß. Du kannst sie ideal einsetzten als Sckmuckzubehör. Mit einer schönen runden Form ergänzt diese dein Kunstwerk. Egal ob Halsketten, Armketten oder andere tolle selbstgemachte Dinge. Die Rayher Magnetschließe gibt deinem Schmuckstück einen guten und sicheren halt. Praktisch und einfach in der Anwendung - also warte nicht lange und hole dir die Magnetschließe, rund.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schmuckschließen magnet, schmuck verschlüsse, Kettenverschlüsse, Magnetschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2224006
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.