Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Anhänger Stern, 20mm, 20mm, Öse 2,5mm ø, lose, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Anhänger Stern , 20mm
Produktfoto: Metall-Anhänger Stern , 20mm
Rayher Metall-Anhänger Stern , 20mm
Dekoidee: Metall-Anhänger Stern , 20mm
Artikel-Nr.:
     C825-2210322
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2210322
EAN/GTIN:
     4006166420900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.