Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Zierelement: Blume, 12mm ø, Großloch 4mm ø, lose, altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Zierelement: Blume, 12mm ø
Produktfoto: Metall-Zierelement: Blume, 12mm ø
Rayher Metall-Zierelement: Blume, 12mm ø
Dekoidee: Metall-Zierelement: Blume, 12mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2202548
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2202548
EAN/GTIN:
     4006166420863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altsilber
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier, Rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.