Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Zierelement Flügel, 20mm, Loch 1mm ø, altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Zierelement Flügel , 20mm
Produktfoto: Metall-Zierelement Flügel , 20mm
Rayher Metall-Zierelement Flügel , 20mm
Artikel-Nr.:
     C825-2201548
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2201548
EAN/GTIN:
     4006166420740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altsilber
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier, Rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.