Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø, 48cm, SB-Btl 1Stück, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø
Produktfoto: Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø
Rayher Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø
Verpackungsfoto: Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø
Farbauswahl: Nylon Perlenaufreih-Collier, 0,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2109001
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2109001
EAN/GTIN:
     4006166723568
Suchbegriffe:
Colliers
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.