Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettelstift, 0,7mm ø, 50mm, SB-Btl, platin, 50Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kettelstift, 0,7mm ø
Produktfoto: Kettelstift, 0,7mm ø
Rayher Kettelstift, 0,7mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2104221
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2104221
EAN/GTIN:
     4006166532757
Suchbegriffe:
Kettel-Stifte
Kettelstifte
kettelstifte
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
50 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Beutel enthält 50 Stück (€ 0,0552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.