Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Rundperlen, 4 mm ø, Dose 150 Stück, silber


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Verpackungsfoto: Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Rayher Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Produktfoto: Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Dekoidee: Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Dekoidee: Plastik-Rundperlen, 4 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1630222
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1630222
EAN/GTIN:
     4006166086465
Suchbegriffe:
Acryl-Perlen
Acrylperlen
Kunststoff-Perlen
Kunststoffperlen

Mit diesen Perlen kannst du wunderschöne hausgemachte Dekoration machen oder deinen ganz persönlichen Schmuck. Mit Wachs-, Gold- und Silberperlen kannst du deiner Fansatie freien Lauf lassen. Alle Perlen werden handlich in Döschen abgepackt und zum verarbeiten bereit verkauft. Von 2 mm bis 12 mm Druchmesser ist alles dabei, egal ob in Gold oder Silber.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
silber
Inhalt:
150 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Perlen, Plastikperlen, acrylperlen silber, acryl perlen, Goldperlen, Silber- und Goldperlen, Silberperlen, Wachslinsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Dose enthält 150 Stück (€ 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1630206
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.