Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Armbänder Summer Dream, FSC 100%, ca. 18cm lang, Set 2Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Verpackungsfoto: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Rayher BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Produktfoto: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Dekoidee: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Dekoidee: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Dekoidee: BP Armbänder Summer Dream , FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-15400000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     15400000
EAN/GTIN:
     4006166817403
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 4,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.