Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen, (ca. 192 St.), Dose 400g, gelb/rot/orange


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Produktfoto: Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Rayher Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Verpackungsfoto: Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Produktfoto: Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Dekoidee: Fun Ceramica Mosaikmischung, Formen
Artikel-Nr.:
     C825-14864220
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14864220
EAN/GTIN:
     4006166308345
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
rayher mosaiksteine

Fun Ceramica Mosaik besteht aus farbig glasiertem Ton (mineralische Glasur auf Silikatbasis), ca. 4 mm stark und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet (bitte bei Frostperioden vor Nässe schützen oder frostfrei überwintern). 1 Dose 400g, ca. 192 St. ergibt eine Fläche von ca. 20 x 28 cm.
Die Steine (16 Formen, Farben rot, orange und gelb) sind besonders reizvoll zu verarbeiten, auch als Einzelstücke oder mit anderem Mosaik zu mischen
Teller, Schalen, Töpfe, Rahmen und vieles mehr kannst du damit gestalten.
Du kannst die Steine auf Beton, Metall, Holz, Pappmache, Glas usw. kleben.
Runde Gegenstände stellst du am Besten auf ein Glas oder eine Schüssel und beklebst erst eine Hälfte und nach dem Trocknen die 2 Hälfte.
Die aufgetragene Fugenmasse kannst du nach einer Trockenzeit mit Decoart Allesfarbe Art. 38000… einfärben.
Benötigtes Zusatzmaterial:
Mosaik-Kleber, Art. 3338500,
Fugenmasse, Art. 1460100,
Spachtel und Schwamm, evt. Allesfarbe und weiteres Zubehör findest du hier im Shop.
Ebenso Basteltipp mit Anleitung zB. Knetbetonkugel.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Keramik
Farbe:
terrakotta
Inhalt:
400 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: mosaik steine, Mosaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,80*
1 Dose enthält 400 Gramm (€ 0,042* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.