Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 3mm ø, Dose 200Stück, silber matt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 3mm ø
Verpackungsfoto: Rocailles, 3mm ø
Rayher Rocailles, 3mm ø
Farbauswahl: Rocailles, 3mm ø
Produktfoto: Rocailles, 3mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14841606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14841606
EAN/GTIN:
     4006166292569
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Hier kommt eine neue Größe in unsere Rocailles-Familie und bringt neue schöne Farben mit.

Die gleichmäßigen Glasperlen machen dir lange Freude durch
- hohe Schweißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Resistenz gegen Parfüm
- Waschbarkeit per Handwäsche bei 30°C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
silber
Inhalt:
200 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 200 Stück (€ 0,01885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14841221
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841354
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841638
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841390
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841408
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14841509
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.