Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fancy Glas Mosaik Mix, 1x1cm + 2x2cm + ø1,2cm, Dose 500g, Grüntöne


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Fancy Glas Mosaik Mix
Produktfoto: Fancy Glas Mosaik Mix
Rayher Fancy Glas Mosaik Mix
Verpackungsfoto: Fancy Glas Mosaik Mix
Artikel-Nr.:
     C825-14829000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14829000
EAN/GTIN:
     4006166223938
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
rayher mosaiksteine

Fantasy Mosaik besteht aus durchgefärbten Glas mit kräftigen Farben, hat weiche Kanten und kann Dank der glatten Rückseite ganz einfach verarbeitet werden. Es lässt sich mit unserer Glas-Mosaik-Schneidezange (Art. Nr. 2722400) ohne Splitter schneiden oder auch mit Hammer und Spaltkeil schlagen. Nachdem du ein Motiv ausgelegt hast (du kannst es vorher aufzeichnen oder eine Schablone verwenden), klebst du die einzelnen Steinchen mit Mosaikkleber (Art. Nr. 3338500) auf den Untergrund. Gut trocknen lassen! Dann verteilst du mit einem Spachtel die angerührte Fugenmasse (Art. Nr. 1460100) über das Mosaikmuster. Von den Steinen entfernst du die Fugenmasse, indem du mit einem feuchten Schwamm darüber wischst. Toll sieht es auch aus, wenn du Mosaik in Beton einarbeitest. Dazu eignet sich sowohl unser Kreativ-Beton (Art. Nr. 34153000) als auch unser Knet-Beton (Art. Nr. 34212000). Wichtig hierbei ist, dass du den Beton erst etwas antrocknen lässt und das Mosaik dann vorsichtig eindrückst, damit die Steine nicht im Beton versinken. Fancy Mosaik ist frostbeständig und somit auch für den Außenbereich geeignet. Es lässt sich wunderbar mit anderen Materialien wie Soft Glas und ArtDecor-Mosaik kombinieren. Inhalt (reicht für eine Fläche von ca. 27 x 27cm): ca.175 Stück 10 x 10mm ca.175 Stück ø 12mm ca.45 Stück 20 x 20mm Benötigtes Zubehör: Mosaik-Kleber, Art. Nr. 3338500 Fugenmasse, Art. Nr. 1460100 Spachtel, Schwamm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: mosaik steine, Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02688* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.