Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø, Loch ø2mm, Dose 80Stück, mint-Töne


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø
Verpackungsfoto: Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø
Rayher Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø
Farbauswahl: Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø
Produktfoto: Rocailles-Mix mit Großloch, 5,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14799408
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14799408
EAN/GTIN:
     4006166772313
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Großlochperlen

Das Besondere an diesen Rocailles ist das Großloch mit einem Durchmesser von 2 mm, so dass du sie auf Lederbänder oder Kordeln aufziehen kannst. Da macht das Fädeln all den kleinen und großen Menschen mehr Freude, die sich mit dünnen Fädchen schwer tun.

Dieser Mix enthält farbige, transparente und gefrostete Perlen, die im Farbton aufeinander abgestimmt sind.

Die gleichmäßigen Glasperlen machen dir lange Freude durch
- hohe Schweißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Resistenz gegen Parfüm
- Waschbarkeit per Handwäsche bei 30°C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
mintgrün
Inhalt:
80 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 80 Stück (€ 0,04713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14799386
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799532
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799558
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799412
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799261
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799314
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799264
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799212
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799509
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799404
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14799102
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.