| |
|
| Artikel-Nr.: C825-1460000 Herst.-Nr.: 1460000 EAN/GTIN: 4006166628856 |
| | |
|
| | |
| Um die Kanten der Mosaiksteine zu versiegeln wird hier mit Fugenmasse gearbeitet. Geliefert werden 500g, welches für ca. 1m² reicht. Vorgehensweise: Mische 4 Teile Pulver mit 2 Teilen Wasser. Hierbei sollte die Konsistenz von Zahnpasta entstehen. Gegebenenfalls muss nochmal Pulver oder Wasser hinzugefügt werden. Mit einem Holz- oder Plastikstab kräftig durchrühren. Fugenmasse mit Spachtel (8937500), Plastikmesser oder mit den Fingern in die Fugen verteilen. Anschließend die Fugenmasse mit einem leicht feuchten Schwamm auf dem Mosaik abwischen, bis die Steinchen klar sind. Nun muss die Masse gut getrocknet lassen werden. VORSICHT: Zum Verfugen unbedingt Gummihandschuhe tragen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 500 g | Saison: | Allgemein | FSC: | - |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |