Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelmosaik, nicht zum Verfugen, 10 mm ø, SB-Btl. 70 Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Spiegelmosaik, nicht zum Verfugen
Produktfoto: Spiegelmosaik, nicht zum Verfugen
Rayher Spiegelmosaik, nicht zum Verfugen
Farbauswahl: Spiegelmosaik, nicht zum Verfugen
Artikel-Nr.:
     C825-1409422
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1409422
EAN/GTIN:
     4006166724510
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
Spiegel-Mosaik

Die brandaktuellen Spiegelmosaiksteine, rund in Silber, lassen sich besonders leicht und schnell verarbeiten, da sie selbstkleben sind. Das arbeitsaufwändige Verfugen entfällt somit vollständig. Mit dem Spiegelmosaik von Rayher Hobby lassen sich nicht nur wunderschöne Deko-Objekte erstellen, sondern auch gezielt Glanzpunkte wie z.B. auf selbst gestalteten Keilrahmen oder Taschen setzen. Durch die selbstklebende Rückseite ist das Arbeiten mit Spiegelmosaiksteinen so leicht wie nie, sodass schon die Kleinsten mit ihnen ohne Probleme arbeiten können. Inhalt: 70 Stück, 10mm ø

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Acryl
Farbe:
silber
Inhalt:
70 Stück
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 70 Stück (€ 0,04186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.