Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2 mm ø, opak gelüstert, Dose 17g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, opak gelüstert
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, opak gelüstert
Rayher Rocailles, 2 mm ø, opak gelüstert
Farbauswahl: Rocailles, 2 mm ø, opak gelüstert
Artikel-Nr.:
     C825-1406202
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406202
EAN/GTIN:
     4006166599149
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Perlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1406210
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406220
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406249
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406229
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406208
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406211
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406201
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.