Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, rot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, transparent
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, transparent
Rayher Rocailles, 2 mm ø, transparent
Farbauswahl: Rocailles, 2 mm ø, transparent
Artikel-Nr.:
     C825-1406018
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406018
EAN/GTIN:
     4006166600234
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Perlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
rot
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1406010
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406020
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406049
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406029
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406037
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406007
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.