Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstifte, 3cm, mit Silbereinzug, Dose 12g, gold


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glasstifte
Verpackungsfoto: Glasstifte
Rayher Glasstifte
Farbauswahl: Glasstifte
Artikel-Nr.:
     C825-1405106
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1405106
EAN/GTIN:
     4006166705502
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Glas-Stiftperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gold
Inhalt:
12 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 12 Gramm (€ 0,16* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1405122
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.