Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen FSC 100%, poliert, 8mm ø, SB-Btl 82Stück, apfelgrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 8mm ø
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 8mm ø
Rayher Holzperlen FSC 100%, poliert, 8mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 8mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1250250
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1250250
EAN/GTIN:
     4006166783814
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.
Die Perlen in kräftigen Farben machen richtig Lust, etwas damit zu gestalten. Schmuck, Mobiles, Traumfänger, Untersetzer, Sterne, Engel, Figuren und vieles mehr lassen sich daraus basteln.
Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.
Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind 100% FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft. (Herkunft Deutschland)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
neon grün
Inhalt:
82 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 82 Stück (€ 0,03061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1250210
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250220
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250249
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250208
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250211
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250225
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250212
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250239
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250209
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250204
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250285
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250231
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250234
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250281
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250233
€ 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.