Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY fixneu Politur dunkel, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliboy fixneu Holz Politur dunkel, 500 ml (6433024)
Poliboy fixneu Holz Politur dunkel, 500 ml (6433024)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8183-3350001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     3350001
EAN/GTIN:
     40161389
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
poliboy politur

POLIBOY fixneu Politur dunkel, 500 ml

Die POLIBOY fixneu Politur dient der Reinigung und P?ege von strapazierten lackierten Holzober?ächen und ist ideal für alle dunklen Möbel und Täfelungen - auch für geölte Holzober?ächen und zur Fleckentfernung auf Parkett geeignet. Das Produkt enthält pflegende Öle, reinigt extra stark, frischt Farben sehr gut auf und beseitigt Grauschleier und Beläge, wie z.B. Wasserränder und Alkohol?ecken. Zudem enthält die Politur wertvolle Parfümöle. Die Flasche besteht zu 30 % aus Recycling-Material.

Kurzinfo

  • Ideal für alle dunklen Möbel und Täfelungen
  • Reinigt extra stark und p?egt nachhaltig
  • Frischt die Holzfarbe auf und gibt neuen Glanz
  • Beseitigt Grauschleier und Beläge, wie z.B. Nikotin, Fett, Wachs, Wasser- & Alkohol?ecken
  • Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.