Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Staubmeister Auto Feuchttücher, 20 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-2502001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     2502001
EAN/GTIN:
     4016100252016
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray

POLIBOY Staubmeister Auto Feuchttücher, 20 Tücher

Die POLIBOY Auto Feuchttücher sind perfekt für den gesamten Innenbereich von Auto, Boot oder Caravan. Ob Armaturen, Verkleidungen aus Kunststoff, Lenkräder oder Metallteile – die Tücher reinigen schnell und gründlich, ohne die Oberflächen zu zerkratzen oder anzugreifen. Mit einem Wisch lassen sich Staubablagerungen und Verschmutzungen streifenfrei entfernen. Der Staub wird dabei nicht aufgewirbelt, sondern im Tuch festgehalten und neue Ablagerungen deutlich reduziert. Auch bei kleineren Außenreinigungen, wie Fliegen- und Mückenresten auf dem Lack oder Flecken auf Polstern, können die Tücher eingesetzt werden. Staubfrei unterwegs mit Clever Care Feuchttüchern von POLIBOY!

Kurzinfo

  • Für Oberflächen im Auto, Caravan oder Boot, z.B. Kunststoff, Metallteile, Lack oder Polster
  • Reinigen schnell und streifenfrei
  • Sorgen für bis zu 7 Tage weniger Staub
  • Sehr gute“ Hautverträglichkeit
  • Frischer Duft
  • Die im Tuch eingesetzte Viskose besteht zu 100% FSC-zertifizierter Faser
  • Tuchformat 18 x 20 cm
Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC | dermatest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.