Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressobecher SOLO 95 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Espresso Glas SOLO Set aus 6 Espressobechern aus Glas, stapelbar, Vol. 95 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 070406Freisteller
LEONARDO Espresso Glas SOLO Set aus 6 Espressobechern aus Glas, stapelbar, Vol. 95 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 070406Freisteller
LEONARDO Espresso Glas SOLO Set aus 6 Espressobechern aus Glas, stapelbar, Vol. 95 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 070406
LEONARDO Espresso Glas SOLO Set aus 6 Espressobechern aus Glas, stapelbar, Vol. 95 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 070406
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541704061
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     070406
EAN/GTIN:
     4002541704061
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas

LEONARDO Espresso Glas SOLO Set aus 6 Espressobechern aus Glas, stapelbar, Vol. 95 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 070406

Espressobecher Solo
Weitere Informationen:
Serie:
SOLO
Höhe:
7 cm
Breite:
5,5 cm
Tiefe:
5,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
95 / 60 ml
Weitere Suchbegriffe: Kaffeegetränke-Glas, Kaffeeglas, Kaffeegläser-Set, Espresso-Becher, Espresso-Glas, Espressobecher, Espressoglas, Glas-Häuferl, Glas-Tasse, Glastasse, leonardo kaffeeglas, glas tasse, Keyword 1 (Kaffee-Tasse), Keyword 2 (Espresso-Obere), Keyword 3 ( Espresso-Cup), Keyword 4 (Espressoglas)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
043424
ab € 1,58*
Ähnlich
Leonardo
043400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.