Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzvase CASOLARE 25,5 cm mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 26 cm, 038509Freisteller
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 26 cm, 038509Freisteller
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 26 cm, 038509
LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 26 cm, 038509
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541385093
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     038509
EAN/GTIN:
     4002541385093
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo

LEONARDO Vase CASOLARE Holzvase mit Glaseinsatz, Höhe 26 cm, 038509

Holzvase 26 Casolare
Weitere Informationen:
Serie:
CASOLARE
Höhe:
25,5 cm
Breite:
16 cm
Tiefe:
9 cm
... > Lager 8071 > Vasen > Vase
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blumenvase holz, Keyword 1 (Blumenvase), Keyword 2 (Tischvase), Keyword 3 (Glasdeko), Keyword 4 (Dekoration)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
038508
ab € 32,62*
Ähnlich
Leonardo
038510
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.